{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4×0,5 | |
powłoka | azotowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,5 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | białe | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132880 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074119 | |
Numer producenta | 132880 4X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, azotowane, MF: 4X0,5
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
96,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
224,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
77,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | białe | zielony | zielony |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
głębokość gwintu | 12 mm | 10 mm | 10 mm |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik |