{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M4×0,5 | |
| Prevlaka | nitriran | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 0,5 mm | |
| Ukupna duljina L | 63 mm | |
| ⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 3,5 mm | |
| ⌀ navoja | 4 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | bijela | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 12 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 132880 4X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197074119 | |
| Broj proizvođača | 132880 4X0,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |