{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 18 mm | |
Materiał ostrza | węgliki spiekane | |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie udarowe | |
chwyt | chwyt walcowy | |
długość linii śrubowej | 100 mm | |
długość całkowita | 160 mm | |
⌀ chwytu | 12,3 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 786005 18 | |
Numer producenta | 2608597672 |