{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ foret | 18 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | |
Queue | Queue cylindrique | |
Longueur hélice | 100 mm | |
Longueur totale | 160 mm | |
⌀ queue | 12,3 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Forets à béton |
Référence article | 786005 18 | |
Réf. fabricant | 2608597672 |