{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
profil Torx® | TX8 | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 140 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
materiał grotu | Stal specjalna PB Swiss Tools | |
powierzchnia | chromowany | |
spiczaste | czarny, hartowany | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625405 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733261260 | |
Numer producenta | 8400.8-60 LG |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX8
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
32,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
20,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 140 mm | 147 mm |
długość grotu | 60 mm | 60 mm |
powierzchnia | chromowany | chromowane |
materiał grotu | Stal specjalna PB Swiss Tools | |
profil Torx® | TX8 | TX8 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |