Płytka do toczenia poprzecznego prawa, HU9315, Szerokość rowka m (H13): 0,5mm

Nr art.: 273900 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    97,66  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Rowki wg normy: DIN 471; DIN 472

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HU9315
Rowki wg normy DIN 471; DIN 472
Szerokość rowka m (H13) 0,5 mm
szerokość ostrzy w 0,525 mm
tmaks. 1,2 mm
promień naroża R 0,05 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia 0,4 mm
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Przyporządkowanie płytek skrawających prawe
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 mm/min - 280 mm/min
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273900 0,5
EAN / GTIN 4045197768070
Numer producenta 273900 0,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy