Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Koszulka polo Multinorm długi rękaw żółty / bławatkowy
Nr art.: 091787
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 60% modacryl; 38% bawełny; Włókno specjalne 2%
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 220
pranie: Pranie kolorowe 60 °C
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Koszulka Multinorm z długim rękawem chroniąca przed wysokimi temperaturami, ogniem i łukiem elektrycznym. O właściwościach elektrostatycznych. Segmentowane i rozciągliwe elementy odblaskowe.
Norma:
EN ISO 20471, klasa 2
EN 1149-3-5
EN IEC 61482-2, klasa 1
EN ISO 11612 A1, B1, C1
Wskazówka:
EN 61482-1-2, klasa 2 w połączeniu z kurtką Rofa z paskiem 091780.