{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Unisex | |
| Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% speciale vezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | behoedzame reiniging met perchloorethyleen | |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
| Strijken | matig heet, tot maximaal 150 °C | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | geel / korenblauw | |
| Uniseks-maat | S | |
| Norm | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
| Producttype | Veiligheidspoloshirt |
| Artikelnummer | 091787 S | |
| EAN/GTIN | 4046181901794 | |
| Nummer fabrikant | 605139235 GR. S | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |