Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HB AlTiN

Nr art.: GG2491
45 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Seria: Pro Inox
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Lity węglik
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Sposób mocowania: Czop
  • Kształt uchwytu: Prosta powierzchnia mocowania
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: AlTiN
  • Grupa skrawania: M (stal nierdzewna)
  • Chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: m7
  • Klasa tolerancji uchwytu: h6
  • Klasa tolerancji wg ISO: m7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Liczba elementów: 5 szt.
  • Wersja (xD): 4×D
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Wykonanie chwytu: HB
  • Kątownik, 1. stopień: 140 stopni
  • Pierścień kolorowy: niebieski
  • Posuw w: INOX < 900 N/mm2
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr