Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro Inox s válcovou stopkou DIN 6535 HB AlTiN

Artiklové číslo: GG2491
45 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Řada: Pro Inox
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Typ upínače: Čep
  • Formulář záznamu: Rovná upínací plocha
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: AlTiN
  • Skupina obrobitelnosti: M (nerezavějící ocel)
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: m7
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: m7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Počet přepážek: 5 ks
  • Provedení (×D): 4×D
  • Konfigurovatelný: ne
  • Provedení stopky: HB
  • Úhel, 1. stupeň: 140 stupeň
  • Barevný kroužek: modrá
  • Posuv v: INOX < 900 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost