Nasze usługi cyfrowe i aplikacje

Jako dostawca i producent wysokiej jakości narzędzi warsztatowych, mebli i stanowisk roboczych, produktów do przechowywania, środków ochrony indywidualnej czy szaf wydających towary, wyróżniamy się nie tylko doskonałą jakością naszych produktów, ale także osobistą i pionierską obsługą. Ułatw sobie codzienne życie dzięki naszym usługom i aplikacjom cyfrowym!

W praktyce oznacza to, że możesz:

Nasze 4 najlepsze usługi

ToolScout

Wyszukiwarka danych narzędzi

Znajdź odpowiednie dane narzędziowe dla swoich aplikacji!

Znajdź dane technologiczne (ToolScout)

Pobierz dane CAD (eTool)

eForm

Skonfiguruj wkładki narzędziowe

Skonfiguruj tutaj swoje indywidualne wkładki narzędziowe

Rozpocznij konfigurację

Konfigurator stanowiska pracy

Już teraz zaplanuj swoje indywidualne stanowisko robocze lub stół warsztatowy

Zacznij planować tutaj

Wyszukiwarka szczęk Chucka

Dzięki temu cyfrowemu narzędziu w zaledwie 4 krokach znajdziesz odpowiednie szczęki do swojego uchwytu tokarskiego.

Wyszukaj szczęki mocujące

Obszary usług

Zebraliśmy dla Ciebie wszystkie nasze usługi i aplikacje i podzieliliśmy je na odpowiednie obszary usług. Kliknij żądany obszar, a szybko i łatwo znajdziesz potrzebne wsparcie. W razie wątpliwości sprawdź u naszego zespołu pomocy technicznej lub u swojego osobistego doradcy, czy usługa jest dostępna.

Obróbka skrawaniem

Technika pomiarowa

Środki ochrony indywidualnej

Meble i wyposażenie warsztatów

Technika mocowania

Zakupy elektroniczne

  • Obróbka skrawaniem

    eTool: spójne dane narzędzi dla systemów CAD/CAM

    Ponad 750 000 plików danych narzędzi w 2D i 3D, do wykorzystania m.in. w narzędziach obróbczych i mocujących. Tutaj możesz bezpłatnie znaleźć aktualne i spójne dane dotyczące różnych producentów.

    Dowiedz się więcej tutaj

    Kalkulator obróbki skrawaniem

    Oblicz dane dotyczące skrawania i wydajności dla metod produkcji toczenia, wiercenia, frezowania i frezowania TPC.

    Dowiedz się więcej tutaj

    Serwis ostrzenia

    Czy chcesz, aby Twoje narzędzie obróbcze działało tak dobrze, jak pierwszego dnia jego użycia? Zatem Twoje narzędzie jest u nas we właściwych rękach. Pierwotne ponowne ostrzenie może skutkować oszczędnością kosztów o 85%. Z najwyższą starannością testujemy, regenerujemy i zwracamy Twoje narzędzia.

    Dowiedz się więcej tutaj

    Znajdź odpowiednie narzędzie do każdego zadania

    Dzięki ToolScout szybko i łatwo znajdziesz idealne narzędzie do swoich zadań w zakresie frezowania, wiercenia, toczenia i gwintowania, a także sprzętu pomiarowego i testującego. Ponadto rejestrowane są dane aplikacji oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki czemu są dostępne w celu optymalnego wsparcia procesu planowania produkcji.

    Dowiedz się więcej tutaj

  • Technika pomiarowa

    Kalibracja

    Skorzystaj z obszernej wiedzy i doradztwa Perschmann Calibration w temacie wzorcowania przyrządów pomiarowych. Nasi specjaliści codziennie wzorcują kilka tysięcy przyrządów pomiarowych w laboratorium w Brunszwiku

    Dowiedz się więcej tutaj

    HCT App

    Za pomocą naszej aplikacji HCT możesz dodać dodatkowe funkcje do dowolnego narzędzia obsługującego technologię Bluetooth, które korzysta z Hoffmann Connected Tools. W kilku krokach można wykonać pomiary, zapisać je i przesłać do wybranego urządzenia za pośrednictwem Bluetooth. Dane pomiarowe są szybko i bezpiecznie digitalizowane, co zapewnia ich jakość.

    Dowiedz się więcej tutaj

  • Środki ochrony indywidualnej

    Personalizacja tekstyliów

    Wyróżnij się na tle konkurencji, personalizując odzież roboczą swoich pracowników. W zależności od potrzeb oferujemy różne opcje, np. możliwość umieszczenia Twojego logo na odzieży roboczej. Od haftu, poprzez druk transferowy, aż po grawerowanie laserowe – oferujemy wiele możliwości.

    Dowiedz się więcej tutaj

  • Meble i wyposażenie warsztatowe

    Konfigurator online eShape – dla blatu szytego na miarę

    Korzystając z tej cyfrowej aplikacji, możesz zaprojektować swój blat indywidualnie i prosto według swoich potrzeb. Dzięki temu narzędziu wycięcia i przepusty kablowe nie stanowią już problemu.

    Dowiedz się więcej tutaj

    eForm – indywidualne wkładki

    Czyste i przejrzyste miejsce pracy jest ważnym warunkiem usprawnienia procesów pracy i produkcji. Wykorzystaj zatem zalety wkładek personalizowanych: zwiększ wydajność pracy i obniż koszty dzięki schludnemu miejscu pracy. Dzięki naszemu konfiguratorowi online możesz szybko i intuicyjnie stworzyć własne, indywidualne wkładki.

    Dowiedz się więcej tutaj

    Konfigurator stanowiska pracy

    Zaplanuj swoją indywidualną stację roboczą lub osobisty stół warsztatowy łatwo i bez większego wysiłku ręcznego. Proces ten jest prosty dzięki naszemu konfiguratorowi online, za pomocą którego możesz śledzić planowanie w 3D.

    Dowiedz się więcej tutaj

  • Technika mocowania

    Wyszukiwarka szczęk mocujących Chunk

    Dzięki temu cyfrowemu narzędziu w zaledwie 4 krokach znajdziesz odpowiednie szczęki do swojego uchwytu tokarskiego.

    Dowiedz się więcej tutaj

Od wyboru produktu po konserwację – jesteśmy po Twojej stronie, oferując nasze usługi

Wybierz produkty

Znajdź odpowiedni frez lub odpowiednie szczęki dzięki naszym cyfrowym asystentom. Ponadto nasi przeszkoleni specjaliści są dostępni, aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące naszych usług i produktów.

Produkte individualisieren

Dostosuj produkty

Dostosuj produkty do swoich indywidualnych wymagań. Skonfiguruj stanowiska pracy i magazyny, aby zapewnić ergonomiczne miejsca pracy, wykończ odzież roboczą logotypem swojej firmy, aby uzyskać wysoki poziom rozpoznawalności, lub dostosuj wkładki narzędziowe, aby skrócić czas wyszukiwania.

Dodaj wartość do produktów

Wydobądź wszystko ze swojego produktu. Nie tylko kupuj u nas narzędzia pomiarowe, ale jednocześnie zarezerwuj na przykład kalibrację.

Lieferung

Dostawa

Dzięki naszym usługom logistycznym produkty dotrą do Ciebie szybko, bezpośrednio i niezawodnie.

Poznaj naszą logistykę.

Instalacja i montaż

Złożone produkty, takie jak rozwiązania do vendingu przemysłowego, roboty załadunkowe lub stanowiska robocze i magazyny, wymagają szczególnej wiedzy specjalistycznej w zakresie instalacji i montażu. Jesteśmy tutaj po to, aby pomóc Ci w jak najszybszym profesjonalnym zastosowaniu produktów.

Wykorzystaj w pełni produkty

Wykorzystaj w pełni swoje produkty. Doradzimy Ci w zakresie konkretnych zastosowań i przeszkolimy Twoich pracowników, aby jak najlepiej z nich korzystali. Obejmuje to na przykład szkolenia na temat BHP, obróbki skrawaniem czy techniki pomiarowej.

Dowiedz się więcej o szkoleniach.

Niezawodna produkcja

Abyś mógł jak najdłużej korzystać ze swoich produktów i aby Twoja produkcja przebiegała możliwie stabilnie, wspieramy Cię również w zakresie konserwacji, pielęgnacji i przygotowania. Oprócz regularnej konserwacji możesz na przykład zaoszczędzić do 85% kosztów dzięki naszej usłudze ostrzenia narzędzi.

Skontaktuj się z nami!

Nasi przeszkoleni doradcy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą w sprawie odpowiednich produktów lub usług.

Jesteśmy po to, by pomagać Twojej firmie.

Do kontaktu