REDUKCJA KOSZTÓW W TWOJEJ FIRMIE
Optymalizacja procesów w całym cyklu produkcyjnym
Redukcja kosztów i nakładów pracy w przemyśle jest niezwykle ważna. Znając metody optymalizacji procesów oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie rozwiązań usprawniających produkcję oraz czynności związane z obsługą narzędzi.
PLANOWANIE PRODUKCJI / WYDAWANIE NARZĘDZI
Uproszczenie procesów w zakresie zakupów i przygotowania do pracy, pozwoli zaoszczędzić czas nawet do 75%. W efekcie zmniejszą się również koszty, przyspieszą procesy i łatwiejsze stanie się porównowanie ze sobą narzędzi.
Systemy wydawania towarów GARANT Tool24 zapewniają większą efektywność zaopatrzenia i dostaw w oparciu o całościowe podejście oparte na jednej bazie danych.
Uzyskaj nawet do 50% oszczędności w kosztach procesowych zaopatrzenia i zapasów.
Na przykład: w firmie MAN Energy Solutions w Zurychu proces zakupu środków ochrony indywidualnej został przyspieszony o 75%, ponieważ firma wprowadziła system pojedynczego wydawania towarów GARANT Tool24 PickOne. Dozownik automatycznie zamawia produkty, gdy zapasy spadną poniżej minimum.
Więcej informacji na temat systemów wydawania towarów GARANT Tool24 znajdziesz tutaj:
Z konfiguratorem narzędzi ToolScout szybciej rozpoczniesz produkcję. Dzięki ToolScout firmy Hoffmann Group szybko znajdziesz optymalne narzędzie do swoich zastosowań. Wybrane narzędzia można zapisać i zamówić bezpośrednio w naszym eShop.
Aby móc optymalnie zaplanować proces produkcyjny, otrzymasz również dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach. Szybka dostępność danych pozwala zaoszczędzić czas, a tym samym obniżyć koszty produkcji.
Zacznij korzystać z ToolScout już teraz:
EFEKTYWNA PRODUKCJA
W nowoczesnym środowisku produkcyjnym koszty samych narzędzi stanowią średnio około 3,5% kosztów produkcji.
Dzięki zastosowaniu wydajnych strategii produkcji można znacznie zoptymalizować koszty produkcji.
Ogromny potencjał oszczędności dzięki wydajnemu frezowaniu.
Właściwa strategia frezowania znacznie skraca czas obróbki: frezowanie trochoidalne TPC (Trochoidal Performance Cutting), w połączeniu z odpowiednim programowaniem CAD-CAM, pozwala zaoszczędzić do 50% czasu.
TPC jest synonimem bardzo dużej szybkości usuwania wiórów, bardzo dużej prędkości ścieżki dynamicznej, minimalnej siły skrawania, niskiego zużycia i dużego potencjału oszczędności w porównaniu do konwencjonalnych procesów frezowania.
Szczegółowe dane na temat frezów z węglika spiekanego GARANT TPC oraz informacje na temat frezowania trochoidalnego znajdziesz tutaj:
OBRÓBKA KOŃCOWA - SZLIFOWANIE
Im dłużej utrzymasz oryginalną jakość swoich narzędzi skrawających, tym większe będą Twoje oszczędności.
Zaszczędź nawet do 85% z oryginalnym szlifowaniem Twoich narzędzi.
Regeneracja wierteł lub frezów prowadzi do zmniejszenia kosztów magazynowania i kapitału, większej dostępności i skrócenia czasu obiegu, przy jednoczesnej optymalizacji wydajności.
Wszystkie fakty na temat naszej usługi regeneracji i odnawiania frezów: