roller conveyor YRO-02

Nr art.: YRO-02
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
Druh produktu Role
Průměr 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YRO-02
EAN / GTIN 4045761190283
Numer producenta YRO-02
Numer L L40250 2433
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Popis:

  • Válečkový dopravník 500x400x130 mm
  • Max
  • d=
  • Vhodné zejména pro použití ve výrobních nebo přepravních linkách, kde čas znamená peníze. Zboží nebo balíky se zde mohou vážit buď při přejezdu přes váhu, nebo se na pevných stanicích může těžké zboží díky válečkovému dopravníku pohodlně natlačit na váhu, zvážit a předat na připojený válečkový dopravník
  • Jednoduše připevněte válečkový dopravník k plošině (např. KERN IFB, IFS, IFS, KFP, KXP, SXS) - připraveno!
  • Robustní rám z hliníkových profilů. Modulární konstrukce umožňuje snadnou demontáž pro čištění nebo výměnu jednotlivých součástí
  • Hladký chod žárově pozinkovaných ocelových válečků s kuličkovými ložisky
  • Vodivé válečky
  • Vhodné pro použití v suchém prostředí
  • Směr chodu podélný
  • Rozsah dodávky: 1 válečkový dopravník (bez váhy)