• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hollow piston cylinder with max. 60 t tension force, 75 stroke

Nr art.: YRH-603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 60 t Zugkraft, 75 Hub
Ciśnienie znamionowe 700 bar
Długość skoku 75 mm
Wysokość cylindra 247,5 mm
Ilość oleju 680 ml
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YRH-603
EAN / GTIN 4021176046971
Numer producenta YRH-603
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hydraulic hollow piston cylinders of the YRH series are used for application with the KUKKO hydraulic program in crafts, industry, and workshops. They can be used both as pressure and traction cylinders, enabling a force-saving and versatile operation even in challenging extraction situations or when a lot of force is needed.
  • All models feature a CR-400 coupling sleeve with dust cap.
  • External threads on the cylinder head, internal threads on the piston rod, and mounting threads on the cylinder base allow for easy assembly.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 247,5 mm
  • Total height [inch]: 9 3/4
  • Max. tensile force [kN]: 600 kN
  • Max. tractive force [t]: 60 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 66.14
  • Outer diameter [mm]: 158,6 mm
  • Stroke [mm: 75
  • Max. Pressure of hydraulics [bar]: 700 bar
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Usable oil volume [cm³]: 680 cm³