Cilindro hueco hidráulico con fuerza máxima de tiro 60 t, carrera 75

Número de artículo: YRH-603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 60 t Zugkraft, 75 Hub
Presión nominal 700 bar
Longitud de carrera 75 mm
Altura del cilindro 247,5 mm
Volumen de aceite 680 ml
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo YRH-603
EAN / GTIN 4021176046971
Número del fabricante YRH-603
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los cilindros hidráulicos huecos de la serie YRH se utilizan con el programa hidráulico KUKKO en la artesanía, industria y taller. Pueden utilizarse tanto como cilindros de presión como de tracción, permitiendo así un trabajo versátil y con ahorro de energía, incluso en situaciones de extracción difíciles o cuando se requiere mucha fuerza.
  • Todos los modelos tienen un manguito CR-400 con tapa antipolvo
  • Externo roscado en la culata, rosca interna del vástago del pistón y rosca de fijación en la base del cilindro permiten un montaje sencillo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 247,5 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 3/4
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 600 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 60 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 66.14
  • Diámetro exterior [mm]: 158,6 mm
  • Cubo [mm]: 75
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 680 cm³