{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 60 t Zugkraft, 75 Hub | |
| Jmenovitý tlak | 700 bar | |
| Délka zdvihu | 75 mm | |
| Výška válce | 247,5 mm | |
| Objem oleje | 680 ml | |
| Druh produktu | Hydraulický válec |
| Katalogové číslo | YRH-603 | |
| EAN / GTIN | 4021176046971 | |
| Číslo výrobce | YRH-603 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |