{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 20 t Zugkraft, 150 Hub | |
| Ciśnienie znamionowe | 700 bar | |
| Długość skoku | 150 mm | |
| Wysokość cylindra | 306 mm | |
| Ilość oleju | 527 ml | |
| Rodzaj produktu | Siłownik hydrauliczny |
| Numer artykułu | YRH-206 | |
| EAN / GTIN | 4021176870934 | |
| Numer producenta | YRH-206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |