Vérin à piston creux hydraulique avec force de traction max. 20 t, course 150

Réf.: YRH-206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 20 t Zugkraft, 150 Hub
Pression nominale 700 bar
Longueur course 150 mm
Hauteur de vérin 306 mm
Volume d’huile 527 ml
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article YRH-206
EAN / GTIN 4021176870934
Réf. fabricant YRH-206
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les vérins à piston creux hydrauliques de la série YRH sont utilisés avec le programme hydraulique KUKKO dans les métiers de l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Ils peuvent être utilisés à la fois comme vérins de pression et de traction, permettant ainsi un travail polyvalent et économisant de la force, même dans des situations d'extraction difficiles ou lorsque beaucoup de force est requise.
  • Tous les modèles ont un raccord d'accouplement CR-400 avec capuchon anti-poussière
  • Les filetages externes sur la tête cylindrique, les filetages internes des tiges de piston et les filetages de fixation sur le fond du cylindre permettent un montage facile

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 306 mm
  • Hauteur totale [inch]: 12 1/16
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Diamètre extérieur [mm]: 98,5 mm
  • Moyeu [mm]: 150
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 527 cm³