{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | YRE | |
| Oznaczenie producenta | Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft | |
| Opakowanie | luzem | |
| Ciśnienie znamionowe | 700 bar | |
| Długość skoku | 155 mm | |
| Wysokość cylindra | 247 mm | |
| Średnica cylindra | 57 mm | |
| Ilość oleju | 242 ml | |
| Średnica zewnętrzna cylindra | 57 mm | |
| Maks. siła nacisku | 100 kN | |
| Rodzaj produktu | Siłownik hydrauliczny |
| Numer artykułu | YRE-106 | |
| EAN / GTIN | 4021176879401 | |
| Numer producenta | YRE-106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |