{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | YRE | |
| Denumirea producătorului | Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4″-14 UNS, max. 10 t Zugkraft | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Presiune nominală | 700 bar | |
| Lungimea cursei | 155 mm | |
| Cilindru înălțime | 247 mm | |
| Cilindru diametru | 57 mm | |
| Volumul de ulei | 242 ml | |
| Diametru exterior cilindru | 57 mm | |
| Forță de apăsare max. | 100 kN | |
| Tip produs | Cilindru hidraulic |
| Cod articol | YRE-106 | |
| EAN / GTIN | 4021176879401 | |
| Număr producător | YRE-106 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |