• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Jaws with tabs, screws, and nuts

Nr art.: Y205-00
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 548 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu Y205-00
EAN / GTIN 4021176273759
Numer producenta Y205-00
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The puller with tabs, screws, and nuts is used for pulling especially large and stubborn bearings, gears, and discs. The multiple holes in the jaws allow for individual adjustment to the desired reach.
  • Universally applicable due to adjustable reach.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 548 mm
  • Total length [inch]: 18 1/2
  • Hook sets Suitable for (list): Y28-205, Y28-206, Y20-205, Y20-206, Y205-20, Y206-30
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)