Crochet d'extracteur avec plaques de connexion, vis et écrous

Réf.: Y205-00
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit griffe
Matériau acier
Longueur totale 548 mm

Identification et classification

Référence article Y205-00
EAN / GTIN 4021176273759
Réf. fabricant Y205-00
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le crochet d'extracteur avec plaques de connexion, vis et écrous est utilisé pour retirer des roulements, des engrenages et des disques particulièrement grands et fermement fixés. Les multiples trous de perçage dans le crochet permettent un ajustement individuel à la profondeur de serrage souhaitée.
  • Utilisable universellement grâce à la possibilité de réglage de la profondeur de serrage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 548 mm
  • Longueur totale [inch]: 18 1/2
  • Sets de crochets Convient à (liste): Y28-205, Y28-206, Y20-205, Y20-206, Y205-20, Y206-30
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)