VarioClippix XV 170/50

Nr art.: XV5-170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Seria VarioClippix
Oznaczenie producenta VarioClippix XV 170/50
Opakowanie karton
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornice jednoręczne
Zasięg maks. 50 mm
Rozstaw maks. 170 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XV5-170
EAN / GTIN 4008158031453
Numer producenta XV5-170
Numer L L80040 73
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Variable opening width up to 170 mm, yet can be operated with one hand
  • Lightweight, functional and easy to handle
  • Extremely sturdy
  • On carded hang pack

Cecha szcz.:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic
    • Spring made of spring steel
  • Wingspan: 170 mm
  • Wingspan: 6 1/2″

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling