VarioClippix XV 170/50

Artikelnummer: XV5-170
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer XV5-170
EAN/GTIN 4008158031453
Nummer fabrikant XV5-170
L-nummer L80040 73

Omschrijving

Omschrijving:

  • Variabele openingswijdte tot 170 mm, toch met één hand te bedienen
  • Licht, functioneel en gemakkelijk te hanteren
  • Extreem robuust
  • Op kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Veer gemaakt van veerstaal
  • Spanwijdte: 170 mm
  • Spanwijdte: 6 1/2″

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging