Milling arbors for screw-in cutters

Nr art.: W139542
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W139542
EAN / GTIN 4069739575223
Numer producenta 27.HSK100AM16L129ES
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK100A (ISO12164-1), M16, LPR = 129 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 27.HSK100AM16L129ES
  • Type of product: Arbor for threaded millling cutter
  • Adapter interface (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Arbor diameter (DCONWS): M16 G
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Clamping length, max. or nominal clamping length (LSC): 100 mm
  • Projection length (LPR): 129 mm