Držák pro šroubovací frézu, 27.HSK100AM16L129ES

Artiklové číslo: W139542
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139542
EAN / GTIN 4069739575223
Číslo výrobce 27.HSK100AM16L129ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), M16, LPR = 129 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.HSK100AM16L129ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): M16 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 100 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 129 mm