• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

ER Collet sealed

Nr art.: W110355
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
Numer artykułu W110355
EAN / GTIN 4069739550152
Numer producenta 322 470E NC-Ø 8
Numer L L31490 114859
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER32 (ISO15488A), d = 8 mm, ≤ 15 µm, clamp only nominal dimension

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 322 470E NC-Ø 8
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Arbor diameter (DCONWS): 8 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): Yes
  • Type / Unit number (UNNO): 470E
  • Body diameter (BD): 32.7 mm
  • Overall length (OAL): 40 mm