Spændepatron

Art.-nr.: W110355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W110355
EAN/GTIN 4069739550152
Producentnummer 322 470E NC-Ø 8
L-nummer L31490 114859
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ER32 (ISO15488A), d = 8 mm, ≤ 15 µm , kun nominel dimension for fastspænding

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 322 470E NC-Ø 8
  • Produkttype: Spændetang
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 8 mm
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 15 µm
  • Tætning (SEALP): Ja
  • Type/enhedsnummer (UNNO): 470E
  • Kropsdiameter (BD): 32,7 mm
  • Samlet længde (OAL): 40 mm