ER Collet

Nr art.: W102413
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W102413
EAN / GTIN 4069739520919
Numer producenta 160 426E-Ø 3
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488B), d = 2 - 3 mm, ≤ 15 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 160 426E-Ø 3
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 3 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 426E
  • Body diameter (BD): 17 mm
  • Overall length (OAL): 27.5 mm