• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

ER Spannzange, 160 426E-Ø 3

Artikel-Nr.: W102413

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W102413
EAN / GTIN 4069739520919
Herstellernummer 160 426E-Ø 3
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER16 (ISO15488B), d = 2 - 3 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 160 426E-Ø 3
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 3 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 426E
  • Körperdurchmesser (BD): 17 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 27,5 mm