ER Collet

Nr art.: W102400
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
Numer artykułu W102400
EAN / GTIN 4069739520780
Numer producenta 110 4008E-Ø 6,5
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Descripción:

ER11 (ISO15488B), d = 6 - 6,5 mm, ≤ 15 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 110 4008E-Ø 6,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER11/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 6,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4008E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 11,5 mm
  • Longitud total (OAL): 18 mm