• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 110 4008E-Ø 6,5

Artikel-Nr.: W102400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W102400
EAN / GTIN 4069739520780
Herstellernummer 110 4008E-Ø 6,5
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER11 (ISO15488B), d = 6 - 6,5 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 110 4008E-Ø 6,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 6,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 4008E
  • Körperdurchmesser (BD): 11,5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 18 mm