ER Collet

Nr art.: W101575
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu W101575
EAN / GTIN 4069739520582
Numer producenta 080 4004E-Ø 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER08 (ISO15488B), d = 1 - 1.5 mm, ≤ 15 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 080 4004E-Ø 1.5
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 1.5 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 4004E
  • Body diameter (BD): 8.5 mm
  • Overall length (OAL): 13.8 mm