ER Pinzas portapiezas

Número de artículo: W101575
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo W101575
EAN / GTIN 4069739520582
Número del fabricante 080 4004E-Ø 1,5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER08 (ISO15488B), d = 1 - 1,5 mm, ≤ 15 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 080 4004E-Ø 1,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER08/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 1,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4004E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 8,5 mm
  • Longitud total (OAL): 13,8 mm