Filing burrs, diameter 6 mm V4

Nr art.: VFA.606
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
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VFA.606
EAN / GTIN 3148516296009
Numer producenta VFA.606
Numer L L60130 3464
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Carbide tungsten carbide cutters
  • Right-hand spiral flute
  • Tungsten carbide cutter shank diameter: 6 mm

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • No.: 4
  • RPM: 50000
  • [g]: 20