Vending Cut B13 PU Glove (144 Pairs) Grey M

Nr art.: VB620G7RM
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Liczba par 144 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 B
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) B
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Poliuretan (PU)
Kod EN 388 4X41B
Kolor szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 13G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Polietylen wysokowydajny (HPPE); Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Odporność na ścieranie; oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VB620G7RM
EAN / GTIN 15036108901439
Numer producenta VB620G7RM
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Introducing the vending cut B13 PU glove, specifically packed for vending machines. This glove offers an exceptional combination of cut resistance, comfort, dexterity, and grip with its seamless PU palm-dipped liner. The packaging is expertly compressed to maximise machine capacity, ensuring efficiency and convenience. Available in full carton quantities, this product guarantees top-notch performance for your safety needs.

Cecha szcz.:

  • Individually packed for vending machines
  • Level B cut resistance
  • Compression packed to maximise machine capacity
  • CE certified
  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Packaging designed with dual orientation
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Breathable seamless liner
  • Meets EN cut level 3, for premium protection
  • New style

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiał:

Material: HPPE; Elastic; Polyester;