• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.4D.200.R.04-K25 KUB TRIGON -

Nr art.: V44 92002

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Seria KUB TRIGON
Całkowita liczba ostrzy 4
Min. średnica skrawania Dc 20 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-T.4D.200.R.04-K25
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V44 92002
EAN / GTIN 4047109102729
Numer producenta 1089420012
Numer L L20010 2223
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.4D.200.R.04-K25 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 894 20012