INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.4D.200.R.04-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 92001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-T.4D.200.R.04-ABS50 KUB TRIGON
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 50 mm
Min. średnica skrawania 20 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 92001
EAN / GTIN 4047109101388
Numer producenta 1089420095
Numer L L20010 2206
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.4D.200.R.04-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 894 20095