Blow gun

Nr art.: V.999A
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
zasilanie energią Pneumatic
Rodzaj produktu Grinder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V.999A
EAN / GTIN 3148510780511
Numer producenta V.999A
Numer L L60130 3525
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Model with air screen to prevent dust recirculation towards the operator
  • Supplied with nozzle V.999A10
  • Hose diameter: 8 mm
  • Consumption: 0.53 m³/min

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 42
  • [kg]: 0.170