{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 8 mm | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 530 l/min | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur gicleur | 110 mm | |
| Diamètre buse | 5,5 mm | |
| Matériau gicleur | métal | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Matériau raccord | métal | |
| Type de produit | soufflette | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Tuyau inclus | non | |
| Type de raccordement | Raccord rapide |
| Référence article | V.999A | |
| EAN / GTIN | 3148510780511 | |
| Réf. fabricant | V.999A | |
| Article hors catalogue | L60130 3525 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |