10 x 330 mm Belt sander

Nr art.: V.402F
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 8 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 110 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 330 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 10 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86,1 dB
Cechy szczególne Wskazania linii cięcia
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 283 mm
Wysokość całkowita 83 mm
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Numer producenta V.402F
Numer L L60130 3555
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For roughing and fettling work
  • Multi-adjustable handle
  • Quick-change tape system
  • Tape size: 10 x 330 mm
  • Air connection, internal thread: 1/4″
  • Recommended inner hose diameter: 8 mm
  • Working pressure: 6.3 bar
  • Speed: 16. 000 rpm
  • Average air consumption: 110 l/min
  • Sound level: 86.1 dB(A)
  • Vibration level: below 2.5 m/s³
  • Supplied with 3 sanding belts (1 of them mounted)
  • 2 belts with grit 120, 1 belt with grit 80

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800