INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.310.R.09-K32 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 83100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.3D.310.R.09-K32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 98 mm
Min. średnica skrawania 31 mm
Średnica korpusu 39 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Rodzaj rowka wiórowego 1
Elementy prowadzące Z elementami prowadzącymi
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 122 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 83100
EAN / GTIN 4047109024526
Numer producenta 1088031013
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.310.R.09-K32 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 880 31013