{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.3D.280.R.09-K32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Min. średnica skrawania | 28 mm | |
| Średnica korpusu | 28 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 168 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U11 82800 | |
| EAN / GTIN | 4047109024496 | |
| Numer producenta | 1088028013 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |