{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.290.R.09-ABS50 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Min. średnica skrawania | 29 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U11 52900 | |
| EAN / GTIN | 4047109026711 | |
| Numer producenta | 1088029095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |