{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB QUATRON; KUB-Q.2D.200.R.06-K25 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0025 mm | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Długość chwytu | 200 mm | |
| Min. średnica skrawania | 20 mm | |
| Średnica korpusu | 25 mm | |
| Długość rowków mocujących | 200 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 2 | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Grubość płytki skrawającej | 6 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 12000 | |
| EAN / GTIN | 4047109047181 | |
| Numer producenta | 1087920012 | |
| Numer L | L20010 100462 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |