Self-gripping outside pullers with slim legs, maximum 45 mm

Nr art.: U.14L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozstaw min. 10 mm
Rozstaw maks. 45 mm
Maks. głębokość mocowania 60 mm
Liczba haków 2
Moc 0,5 t
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Samoczynnie centrujące się tak
Masa 0,38 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U.14L
EAN / GTIN 3148510663104
Numer producenta U.14L
Numer L L60130 1981
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Access: Puller with 2 slim puller arms
  • Comfort: Puller with self-tightening puller arms due to return spring
  • The puller remains seated on the bearing even when it is not tightened
  • Example of use = pole terminals

Cecha szcz.:

  • min.- max. C [mm]: 10 - 45
  • L x W x H [mm]: 85 x 120 x 150
  • max. D [mm]: 60
  • Tons [t]: 0.5
  • Screws: U.14A04
  • Screws [mm]: Socket wrench
  • T [kN]: 5
  • [g]: 380
  • [kg]: 0.380