Selvstrammende udvendig aftrækker 10-45 mm

Art.-nr.: U.14L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Spændvidde min. 10 mm
Spændvidde maks. 45 mm
Spændedybde maks. 60 mm
Antal kroge 2
Effekt 0,5 t
Produkttype kuglelejeaftrækker
Selvcentrerende ja
Vægt 0,38 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer U.14L
EAN/GTIN 3148510663104
Producentnummer U.14L
L-nummer L60130 1981
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Adgang: Puller med 2 slanke pullerarme
  • Komfort: Puller med selvspændende pullerarme takket være returfjeder
  • Pulleren sidder fast på lejet, selv når den ikke er spændt
  • Eksempel på anvendelse = polterminaler.

Egenskab:

  • min. - max. C [mm]: 10 - 45
  • L x B x H [mm]: 85 x 120 x 150
  • max. D [mm]: 60
  • Tons [t]: 0,5
  • Skruer: U.14 A04
  • Skruer [mm]: muffe
  • T [kN]: 5
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380