{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Rodzaj produktu | Stojak pomiarowy | |
| Długość całkowita | 151 mm | |
| Szerokość łącznie | 234 mm | |
| Wysokość całkowita | 465 mm | |
| Masa | 9 kg |
| Numer artykułu | TVL-XL | |
| EAN / GTIN | 4045761236462 | |
| Numer producenta | TVL-XL | |
| Numer L | L40250 2134 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |