Cermet Turning Insert - DCMT11T304PP PV720

Nr art.: TLD03560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLD03560
EAN / GTIN 4960664724246
Numer producenta TLD03560
Numer L L22180 96
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert DCMT11T304PP PV720

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3.97 mm
Corner radius (RE): 4
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 9.525 mm
L (GTC - Cutting edge length): 11.628 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 55 Degree
Size: 11T3
Description: DCMT
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: PP
Grade: PV720