{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał nasadki ochronnej | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | ściski | |
| Zasięg maks. | 80 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 5 500 N | |
| Rozstaw maks. a; b | 200 mm | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Grubość szyny ślizgowej | 6 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 25 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | TGRC20B8 | |
| EAN / GTIN | 4008158013244 | |
| Numer producenta | TGRC20B8 | |
| Numer L | L80030 463 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |